Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/415 Zellen 2V 416Ah Blei/Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/415 Zellen 2V 416Ah Blei/Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/415 Zellen 2V 416Ah Blei/Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008438
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA6020415HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889629281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Sonnenschein A600 Baureihe kombiniert außergewöhnliche Energie-Speichereigenschaften mit robuster Zuverlässigkeit, seit Jahrzehnten bewährt bei vielen Installationen.

Produkt-Merkmale:

  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch, dadurch kostensparend
  • Robustes Design, belastbar unter rauen Bedingungen
  • größere langfristige Energie-Lieferung
  • Leistungsstarke Röhrchenplatten-Technologie, für eine lange Lebensdauer
  • Auch waagerecht einbaubar - einfache Installation und Wartung
  • Das Plus in Sachen Umweltschutz: Vollständig recycelbar - niedrige CO ² - Bilanz    
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate

Technische Daten:

  • Nennspannung 2 V
  • Nennkapazität 416 Ah
  • Maße LxBxH 126 x 208 x 473 mm
  • Höhe inkl. Verbinder 515 mm
  • Gewicht 30 kg
  • Innenwiderstand 0,62 mOhm
  • Kurzschlussstrom 3300 A
  • Anschluss F-M8
  • Polanordnung 1

Anwendungen:

  • Sicherheitsanlagen
  • Telekommunikation 
  • Bahntechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
2 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
416 Ah
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
3300 A
Maße [LxBxH]:
126 x 208 x 515 mm
Höhe inkl. Verbinder [mm]:
515

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, bleigel akku 2v, bleigel akku, exide gel-batterie, A602/415 a 600 A600 A602415 Sonnenschien A 602/415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,64*
€ 605,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,86*
€ 537,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,48*
€ 514,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 421,39*
€ 501,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.