Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A612/100 Block 12V 100Ah Blei-Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A612/100 Block 12V 100Ah Blei-Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A612/100 Block 12V 100Ah Blei-Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008355
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA6120100HS0FB
EAN/GTIN:
     4250889618889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Die Sonnenschein A600 Baureihe kombiniert außergewöhnliche Energie-Speichereigenschaften mit robuster Zuverlässigkeit, seit Jahrzehnten bewährt bei vielen Installationen.

Produkt-Merkmale:

  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch, dadurch kostensparend
  • Robustes Design, belastbar unter rauen Bedingungen
  • größere langfristige Energie-Lieferung
  • Leistungsstarke Röhrchenplatten-Technologie, für eine lange Lebensdauer
  • Auch waagerecht einbaubar - einfache Installation und Wartung
  • Das Plus in Sachen Umweltschutz: Vollständig recycelbar - niedrige CO ² - Bilanz    
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 100 Ah
  • Maße LxBxH 272 x 206 x 323 mm
  • Höhe inkl. Verbinder 347 mm
  • Gewicht 46,2 kg
  • Innenwiderstand 9,68 mOhm
  • Kurzschlussstrom 1934 A
  • Anschluss F-M8
  • Polanordnung 1

Anwendungen:

  • Sicherheitsanlagen
  • Telekommunikation 
  • Bahntechnik
  • Gefahrenmeldetechnik

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
100 Ah
Kurzschlussstrom:
1934 A
Maße [LxBxH]:
272 x 206 x 347mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 469,98*
€ 544,76*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 510,3502*
€ 584,0402*
Lager 4206
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 637,48*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,48*
€ 758,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,11*
€ 678,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,59*
€ 649,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 531,23*
€ 632,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,45*
€ 614,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.