Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A606/300 Block 6V 300Ah Blei-Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A606/300 Block 6V 300Ah Blei-Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A606/300 Block 6V 300Ah Blei-Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008352
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA6060300HS0FB
EAN/GTIN:
     4250889629328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Die Sonnenschein A600 Baureihe kombiniert außergewöhnliche Energie-Speichereigenschaften mit robuster Zuverlässigkeit, seit Jahrzehnten bewährt bei vielen Installationen.

Produkt-Merkmale:

  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch, dadurch kostensparend
  • Robustes Design, belastbar unter rauen Bedingungen
  • größere langfristige Energie-Lieferung
  • Leistungsstarke Röhrchenplatten-Technologie, für eine lange Lebensdauer
  • Auch waagerecht einbaubar - einfache Installation und Wartung
  • Das Plus in Sachen Umweltschutz: Vollständig recycelbar - niedrige CO ² - Bilanz    
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate

Technische Daten:

  • Nennspannung 6 V
  • Nennkapazität 300 Ah
  • Maße LxBxH 380 x 206 x 323 mm
  • Höhe inkl. Verbinder 347 mm
  • Gewicht 65,4 kg
  • Innenwiderstand 1,9 mOhm
  • Kurzschlussstrom 2614 A
  • Anschluss F-M8
  • Polanordnung 1

Anwendungen:

  • Sicherheitsanlagen
  • Telekommunikation 
  • Bahntechnik
  • Gefahrenmeldetechnik

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
274 Ah
Kurzschlussstrom:
2614 A
Maße [LxBxH]:
380 x 206 x 347mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 639,3443*
€ 728,3543*
Lager 4206
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,91*
€ 806,92*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,92*
€ 960,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,37*
€ 919,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,36*
€ 871,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,35*
€ 832,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 680,94*
€ 810,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,91*
€ 787,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.