Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A412/65 F10 12V 65Ah Blei/Gel Versorgerbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A412/65 F10 12V 65Ah Blei/Gel Versorgerbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A412/65 F10 12V 65Ah Blei/Gel Versorgerbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008345
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120065HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889629076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte

EXIDE / SONNENSCHEIN A400 Batterien mit dryfit-Technologie, bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die bewährter Zuverlässigkeit und hervorragende Energiespeicherung werden sie weltweit eingesetzt. Sie sind tiefenladesicher, wartungsfrei, extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination und verfügen über das Design Life ("12 Jahre und länger- Long Life") nach EUROBAT Klassifikation. Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C ergibt sich durch die geringe Selbstentladerate eine Lagerfähigkeit bis 2 Jahren ohne Nachladung.

Produkt-Merkmale:

  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energie-Lieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Exzellente Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Design Life: "12 Jahre und länger - Long Life" gemäß EUROBAT Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Kapazität
    • CP 10min 1,6V/Z 20°C 1400W/Block
    • CC 10h 1,8V/Z 20°C 65Ah
  • Kurzschluss-Strom 1414 A (IEC60896-21/22)
  • Innenwiderstand 9 mΩ (IEC60896-21/22)
  • Anschluss F-M10
  • Anschluss Drehmoment 17 Nm
  • Gehäuse PP (Polypropylen)
  • Temperaturbereich -40°C bis 55°C
  • Maße LxBxH 353 x 175 x 196 mm
  • Gewicht 23,5 kg

Anwendung:

  • Notbeleuchtungsanlagen
  • Sicherheitsstromversorgungs-Anlagen
  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Verkehrstechnik

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
F-M10
Kapazität [Ah]:
65 Ah
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
1414 A
Maße [LxBxH]:
353 x 175 x 190mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 210,19*
€ 260,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,9094*
€ 277,8994*
€ 4,50*
ab € 232,37*
€ 285,79*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 229,93*
€ 305,96*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.