Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIPOWER Standardtyp MP40-12I 12V 40Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIPOWER Standardtyp MP40-12I 12V 40Ah AGM Versorgungsbatterie
MULTIPOWER Standardtyp MP40-12I 12V 40Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8007314
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP40-12I
EAN/GTIN:
     4260476411656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Multipower MP40-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung.

Die Multipower MP40-12 zeichnet sich aus durch:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
  • Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Hohe Energiedichte
  • VDS Zulassung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
198 x 166 x 171mm
VdS:
Nein
Kapazität [C20] [Ah]:
40 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, MULTIPOWER standardtyp MP40-12 12V 40Ah AGM Versor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
54
€ 4,95*
ab € 64,02*
€ 82,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,17*
€ 83,59*
Lager 4206
2
€ 5,00*
ab € 67,00*
€ 92,65*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.