Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT AGM-Power AGM100 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT AGM-Power AGM100 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie
INTACT AGM-Power AGM100 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006738
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     AGM100
EAN/GTIN:
     4250227541060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Durch das festgelegte Elektrolyt in einem Glasvlies-Seperator und durch die Rekombinationstechnologie der Ventilstopfen erhalten diese Batterien ihre außergewöhnliche Kapazitätsleistung.
Diese Batterien werden in Freizeitmobilen und bei verschiedenen kleineren Solar- und Versorgungs-Anwendungen eingesetzt.

Ausführung:

  • AGM-Technologie
  • Gitterplatten
  • verschlossen
  • absolut wartungsfrei
  • GUG = gefüllt und geladen
  • bis zu 9 Monaten lagerfähig

Vorteile:

  • 300 Ladezyklen nach IEC 254-1.
  • Rekombination durch Ventilstopfen
  • geeignet für den Innenraum
  • geringe Selbstentladung
  • absolut wartungsfrei

Anwendung:

  • PKWs
  • LKWs
  • Wohnwagen Mover
  • Landmaschinen
  • Traktoren
  • Omnibusse
  • Baumaschinen
  • Car-Audios
  • Freizeit u. Sportfahrzeuge
  • Segelboote
  • Motorjachten
  • Elektroboote
  • Elektrische Rollstühle
  • Elektrofahrzeuge
  • Taxis
  • Golf-Caddies
  • Freizeit und Sportfahrzeuge
  • kleinere Solar und Versorgungsanwendungen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
358 x 175 x 233mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Zyklenzahl:
300
Bodenleiste:
B13
Anwendungsbereich:
Traktionsbatterie
Kapazität [C20] [Ah]:
100 Ah
Kapazität [C100] [Ah]:
120 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 279,94*
Lager 4206
27
€ 5,00*
ab € 211,11*
€ 280,55*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.