Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Start AGM EM1000 12V 50Ah AGM-Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Start AGM EM1000 12V 50Ah AGM-Starterbatterie
EXIDE Start AGM EM1000 12V 50Ah AGM-Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006569
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EM1000
EAN/GTIN:
     3661024036023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Die wartungsfreie Starterbatterie eignet sich für lange Ruhephasen bei 0A Stromverbrauch.
Die Autobatterie ist sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher) und ohne räumliche Beschränkung.
Zusätzlich verfügt die EXIDE Start AGM über hohe Rüttelfestigkeit und Kippbarkeit. Bis zu 50% Ladezeitsparung.

  • Wartungsfrei
  • Geeignet für lange Ruhephasen bei 0A Stromverbrauch
  • Ohne räumliche Beschränkung
  • Sicher und Sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)
  • Senkrechter Einbau
  • Hohe Rüttelfestigkeit und Kippbarkeit
  • Bis zu 50% Ladezeiteinsparung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Maße [LxBxH]:
260 x 173 x 206mm
Kälteprüfstrom:
800 A (EN)
Endpolart:
DT
Bodenleiste:
B7
Kapazität [C20] [Ah]:
50 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 173,25*
€ 214,03*
Lager 4206
39
€ 5,00*
ab € 186,65*
€ 242,76*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optima
82645
ab € 209,22*
Ähnlich
Optima
8142540008882
ab € 199,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.