| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8006563 Herst.-Nr.: EP800 EAN/GTIN: 3661024036535 |
| | |
|
| | |
| EXIDE Dual AGM EP800 beeindruckt mit maximaler Startkraft und extremer Rüttelfestigkeit in Vliestechnologie. Besonders geeignet als Versorgungsbatterie in Bereichen wie Marine, Caravan, Solar, Luftfahrt, HiFi-Anlagen und Elektrofahrzeuge. Zusätzlich liefert sie eine gute Anlaufleistung zum Starten von Motoren. Dank der "internen Gasrekombinationsfunktion" der Exide Dual AGM Serie werden minimale Gasemissionen durch das Sicherheitsventil (VRLA) geregelt. Somit ist keinerlei besondere Belüftungs- oder Isolierungskapazität erforderlich. Die Batterie kann beispielsweise im Fahrgastraum oder unter dem Fahrersitz ohne Bedenken verbaut werden. Details: - Wartungsfrei
- Geeignet für lange Ruhephasen bei 0 Ampere Stromverbrauch
- Ohne räumliche Beschränkungen nutzbar
- Sicher und sauber dank Rückzünd- und Auslaufschutz
- Rüttelfest und kippbar
- Schnellladefähig
- sparsam und preiswert bei hoher Qualität
- 400 Zyklen nach IEC 254-1
Anwendungen: - Baumaschinen
- Landmaschinen
- Traktoren
- Mover
- Wohnmobil
- Yachten / Boote
- Fernverkehrsbusse
- Solar
Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 350 x 175 x 190mm | Kälteprüfstrom: | 850A (EN) | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | Bodenleiste: | B13 | Kapazität [C20] [Ah]: | 92 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, autobatterie 12v 95ah, exide autobatterie, autobatterie, ES900 ES 900 EP800 EP 800 EXIDE Dual AGM G80 EXIDE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,9682* | € 165,7882* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,10* | € 236,04* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 176,43* | € 236,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|