| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8006474 Herst.-Nr.: EA1000 EAN/GTIN: 3661024034258 |
| | |
|
| | |
| Die EXIDE Premium EA1000 lädt sich durch die schnelle Stromaufnahme bis zu 1,5-mal schneller auf . Diese Batterie widersteht extremen Temperaturschwankungen und ist hervorragend für den Einsatz in hochausgestatteten Autos mit vielen elektrischen Verbrauchern und starken Motoren sowie bei intensivem Stadtverkehr geeignet. Die Starterbatterie mit Carbon-Boost- und 3DX-Gitter-Technologie (bessere Massehaftung am Gitter) verfügt über 30% Extra-Startleistung. Vorteile: - widersteht extremen Temperaturschwankungen
- ideal für den Stadtverkehr
- Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz
- wartungsfrei
- 30% mehr Startleistung
Technische Daten: - Spannung 12V
- Kapazität 100Ah
- Maße 353x175x190mm
- Kälteprüfstrom 900 A (EN)
- Schaltung 0 (Pluspol rechts)
- Bodenleiste B13
Anwendungsgebiete: - PKW´S
- Wohnmobile
- Baumaschinen
- Lastkraftwagen
- Busse
- Aufsitzrasenmäher
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Kapazität [Ah]: | 100 Ah (c20) | Technologie: | Nass/Säure (Ca/Ca) | Maße [LxBxH]: | 353 x 175 x 190mm | Kälteprüfstrom: | 900A (EN) | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | Endpolart: | 1 - Rundpol | Kaltstartstrom: | 900 A (EN) | Bodenleiste: | B13 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,62* | € 109,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,12* | € 110,28* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,23* | € 134,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|