Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Start-Stop-Power AGM60 12V 60Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Start-Stop-Power AGM60 12V 60Ah AGM Starterbatterie
INTACT Start-Stop-Power AGM60 12V 60Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006446
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     AGM60SS
EAN/GTIN:
     4250227553285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Die intAct Start-Stop-Power AGM(Absorbent Glass Mat)-Batterie ist eine mit einer Rekombinationstechnologie durch Ventilstopfen ausgestattete, absolut wartungsfreie und extrem rüttelfeste Hochleistungsbatterie. Sie hat eine sehr hohe Zyklenfestigkeit sowie eine Lagerfähigkeit von bis zu 9 Monaten, weist eine längere Lebensdauer als herkömmliche Starterbatterien auf und ist mit einer erhöhten Kaltstartleistung sehr verbraucherfreundlich. Die AGM Start-Stop-Baureihe kommt in Mittelklasse- und Oberklassewagen sowie Micro-Hybrid-Cars mit Start-Stop-Systemen und Energierückgewinnungssystemen zum Einsatz. Alle Batterien werden nach dem aktuellsten Stand der Technik in OE-Qualität gefertigt.

Wichtig!:


Beim Batteriewechsel muss die neue Start-Stop-Batterie im Fahrzeug-Management-System angemeldet werden.
Unsere Empfehlung: Batteriewechselgerät BRT-12

Ist werkseitig eine AGM-Batterie verbaut, darf diese nur wieder durch eine AGM-Batterie ersetzt werden.

Eigenschaften:

  • sehr gutes Startverhalten auch bei niedrigem Ladezustand
  • höhere Zyklenfestigkeit und Kaltstartleistung - dadurch längere Lebenserwartung
  • Extrem gutes Wiederaufladeverhalten im Teilladebereich
  • geeignet auch für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf und/ oder viel Zusatzausstattung
  • Doppeldeckel mit Sicherheitsventil (VRLA), auslaufsicher

Anwendung:

  • Mittel- und Oberklasse- PKW
  • Taxis
  • SUV und LKW mit Start- Stop- Systemen
  • Micro- Hybride mit Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation)

Passend für:

  • EK600
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
242 x 175 x 190mm
Kälteprüfstrom:
600A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B13
Start-Stop-Betrieb:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
60 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 151,51*
Lager 4206
100
€ 5,00*
ab € 111,28*
€ 152,06*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EK600
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.