| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8006070 Herst.-Nr.: MP5-6 EAN/GTIN: 4260476410901 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP5-6 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung.
Die Multipower MP5-6 zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
Passend für:
- Q-Power QP6-3
- QP6-3.2
- QP6-4
- QP4.2
- Johnlite Aroma Famosa Feber Sealake 4,5Ah 4Ah 6V Halogenlampe
- Siga 5-6 Akku
- Blei Akku 6V 5Ah Batterie Rasenmäher
- Peg Perego Elektroauto
- Solar USV 4ah 4,5ah 6Volt
- DATA maintenace-free rechargeable battery NP4.5-6 6V4.5Ah Data Battery
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 6 V | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 70 x 47 x 101,5 mm | VdS: | Nein | Kapazität [C20] [Ah]: | 5 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,27* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,94* | € 9,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,63* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|