| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005738 Herst.-Nr.: MP7.2-12 EAN/GTIN: 4260476411137 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP7.2-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung. Die Multipower MP7.2-12 zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
- VDS Zulassung
Alternative zu : - 12V 7Ah Akku, AGM Blei-Akku
- B.B. Battery BP7-12VdS
Passend für : - Acorn Superclide 120 Sitz-Treppenlift (2 Stk.)
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 151 x 65 x 94 mm | VdS: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 7,2 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, multipower bleiakku 12v 7,2ah, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, Multipower MP7, 2-12 MP 7, 2 - 12 MP 7.2-12 MP 7.2 - |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,60* | € 16,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,59* | € 16,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 19,93* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,04* | € 19,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,0524* | € 21,2524* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|