| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005536 Herst.-Nr.: FG21803 EAN/GTIN: 8019887382187 |
| | |
|
| | |
| Die FG-Baureihe von Fiamm ist für mittlere bis lange Entladezeiten ausgelegt und hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen). Produkt-Merkmale: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Auslaufsicher
- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
- 100% recycelbar
Technische Daten: - Spannung 12V
- Kapazität 18Ah
- Maße LxBxH 181 x 76 x 167mm
- VdS-Zulassung
- Anschluss M5 Schraubanschluss
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M5 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 181 x 76 x 167 mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 18 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, autobatterie, FG 21803 12V 18Ah Batterie akku vds |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,13* | € 44,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,76* | € 45,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,05* | € 51,46* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,92* | € 60,82* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 51,75* | € 65,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|