Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Sprinter XP12V3000 12V 92,8Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Sprinter XP12V3000 12V 92,8Ah AGM Versorgungsbatterie
EXIDE Sprinter XP12V3000 12V 92,8Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005435
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAXP123000HP0FA
EAN/GTIN:
     4250889629830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P / XP Baureihe sind die idealen Energielieferanten für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für alle anderen Bereiche der Sicherheitsstromversorgung. GNB's Erfahrungen und Innovationen im Bereich VRLA-Technologie machen die Sprinter Batterien zur besten Lösung für Stromversorgungen mit Hochstromanforderungen.

Produkt-Merkmale:

  • Exzellente Hochstromeigenschaften - optimiert für kurze Entladezeiten
  • Sehr geringe Selbstentladerate - längere Lagerfähigkeit
  • Kurze Wiederaufladezeiten - höhere Verfügbarkeit
  • Herausragende Leistungsdichte - platzsparend
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
  • Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator (AGM) Technologie
  • Leistung (10 Minuten) von 791 - 3400 Watt
  • Design Life: »10-12 Jahre - Long Life« nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
  • Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %

Technische Daten:

  • Typ: XP12V3000
  • Nennspannung: 12 V
  • Nennkapazität 92,8 Ah
  • Maße LxBxH 309 x 172 x 223 mm
  • Höhe inkl. Verbinder (h2) max. 239 mm
  • Gewicht 31 kg
  • Anschluss F-M6

Anwendung:

  • Gefahrmeldeanlagen
  • Rauchmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtung
  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Kurzschlussstrom:
2425 A
Maße [LxBxH]:
309 x 172 x 223mm
Kapazität [C10] [Ah]:
92,8 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
51
€ 4,95*
ab € 204,71*
€ 239,72*
3 Tage
59
€ 7,90*
ab € 208,3568*
€ 242,7568*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 246,67*
€ 310,48*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877438
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.