Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICOH Heftklammern Refill Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh Type K Staple Refill 15000 Heftklammern
Ricoh Type K Staple Refill 15000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     417-410802
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     410802
EAN/GTIN:
     4961311874451
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
RICOH Heftklammern Refill Typ K

Kompatible Geräte:
Ricoh:
4135 G; Aficio 1022; Aficio 1027; Aficio 1032; Aficio 1035; Aficio 1035 P; Aficio 1045; Aficio 1045 P; Aficio 1060; Aficio 1075; Aficio 2022; Aficio 2022 sp; Aficio 2027; Aficio 2032; Aficio 2035; Aficio 2035 e; Aficio 2035 f; Aficio 2035 g; Aficio 2035 Series; Aficio 2035 sp; Aficio 2045; Aficio 2045 e; Aficio 2045 f; Aficio 2045 Series; Aficio 2051; Aficio 2060; Aficio 2075; Aficio 2090; Aficio 2105; Aficio 3035; Aficio 3035 AD; Aficio 3035 p; Aficio 3035 ps; Aficio 3035 Series; Aficio 3045; Aficio 3045 AD; Aficio 3045 p; Aficio 3045 ps; Aficio 3045 Series; Aficio AP 3800 c; Aficio AP 3800 cd; Aficio AP 3800 cdL; Aficio AP 3800 cdt 1; Aficio AP 3800 cdt 2; Aficio AP 3800 cmf; Aficio AP 3800 Series; Aficio AP 3850 c; Aficio AP 3850 cd; Aficio AP 3850 cdL; Aficio AP 3850 cdt 1; Aficio AP 3850 cdt 2; Aficio AP 3850 Series; Aficio AP 4510; Aficio AP 900; Aficio Color 1200 Series; Aficio Color 1224 c; Aficio Color 1224 sp; Aficio Color 1232 c; Aficio Color 1232 sp; Aficio MP 2300 Series; Aficio MP 2352; Aficio MP 2352 sp; Aficio MP 2550; Aficio MP 2550 B; Aficio MP 2550 BAD; Aficio MP 2550 Series; Aficio MP 2550 sp; Aficio MP 2550 spf; Aficio MP 2553; Aficio MP 2591; Aficio MP 2800 Series; Aficio MP 2851; Aficio MP 2851 b; Aficio MP 2851 Series; Aficio MP 2851 sp; Aficio MP 2851 spf; Aficio MP 2852; Aficio MP 2852 AD; Aficio MP 2852 Series; Aficio MP 2852 sp; Aficio MP 3053; Aficio MP 3300 Series; Aficio MP 3350; Aficio MP 3350 b; Aficio MP 3350 b AD; Aficio MP 3350 csp; Aficio MP 3350 Series; Aficio MP 3350 sp; Aficio MP 3350 spf; Aficio MP 3351; Aficio MP 3351 b; Aficio MP 3351 Series; Aficio MP 3351 sp; Aficio MP 3351 spf; Aficio MP 3352; Aficio MP 3352 AD; Aficio MP 3352 Series; Aficio MP 3352 sp; Aficio MP 3353; Aficio MP 3550; Aficio MP 3550 b; Aficio MP 5500 sp; Aficio MP 6000; Aficio MP 6000 sp; Aficio MP 6001; Aficio MP 6001 ds; Aficio MP 6001 Series; Aficio MP 6001 sp; Aficio MP 6002; Aficio MP 6002 sp; Aficio MP 6500; Aficio MP 6500 Series; Aficio MP 6500 sp; Aficio MP 7000; Aficio MP 7000 Series; Aficio MP 7000 sp; Aficio MP 7001; Aficio MP 7001 dn; Aficio MP 7001 Series; Aficio MP 7001 sp; Aficio MP 7500; Aficio MP 7500 Series; Aficio MP 7500 sp; Aficio MP 7502; Aficio MP 7502 sp; Aficio MP 8000; Aficio MP 8000 Series; Aficio MP 8000 sp; Aficio MP 8001; Aficio MP 8001 dn; Aficio MP 8001 Series; Aficio MP 8001 sp; Aficio MP 9002; Aficio MP 9002 sp; Aficio MP C 3003 sp; Aficio MP C 3003 zsp; Aficio MP C 3503 sp; Aficio MP C 4503 a sp; Aficio MP C 4503 sp; Aficio MP C 4504; Aficio MP C 4504 A SP; Aficio MP C 4504 Series; Aficio MP C 4504 SP; Aficio MP C 5503 a sp; Aficio MP C 5503 Series; Aficio MP C 5503 sp; Aficio MP C 5504; Aficio MP C 5504 A SP; Aficio MP C 5504 Series; Aficio MP C 5504 SP; Aficio MP C 6003 sp; Aficio MP C 6004; Aficio MP C 6004 SP; Aficio SP 8100 dn; Aficio SP 8100 n; Aficio SP 8100 Series; Aficio SP 9100 dn; C 2400 Series; C 2408; C 2408 sp; Imagio NEO 220; Imagio NEO 270; Imagio NEO 320; MP C 4500 Series; MP C 4504; MP C 4504 A SP; MP C 4504 Af; MP C 4504 ex A SP; MP C 4504 ex SP; MP C 4504 Series; MP C 4504 SP; MP C 5500 Series; MP C 5504; MP C 5504 A SP; MP C 5504 Af; MP C 5504 ex A SP; MP C 5504 ex SP; MP C 5504 Series; MP C 5504 SP; MP C 6003; MP C 6003 sp; MP C 6004; MP C 6004 Af; MP C 6004 ex SP; MP C 6004 Series; MP C 6004 SP
Savin:
2235; 2522; 2522 DP; 2527; 2527 DP; 2532; 2535; 2535 DP; 2535 P; 2535 Series; 2545 DP; 2545 P; 2560; 2575; 2800 Series; 2851 B; 2851 Series; 2851 SP; 2851 SPF; 3351 B; 3351 Series; 3351 SP; 3351 SPF; 4022; 4022 SP; 4027; 4027 SP; 4035; 4035 SP; 4045; 4045 SP; 4135 G; 9025 B; 9025 Series; 9025 SP; 9025 SPF; 9033 B; 9033 Series; 9033 SP; 9033 SPF; 9060; 9060 SP; 9070; 9070 SP; 9080; 9080 SP; C 2532; C 3200 Series; C 3210; C 3210 SP; SLP 38 C; SLP 38 CDE; SLP 38 CS
Rex Rotary:
Docustation 10508; Docustation 10518; Docustation 2238; Docustation 2738; Docustation 3238; Docustation 3508; Docustation 3518; Docustation 4508; Docustation 4518; Docustation 6008; Docustation 7508; Docustation DSM 622; Docustation DSM 627; Docustation DSM 632; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 651; Docustation DSM 660; Docustation DSM 675; Docustation MP 5500; Docustation MP 6500; Docustation MP 7500; DSC 224; DSC 232; DSC 38; DSC 38 MF
NRG:
3545; D 10505; D 10515; D 2205; D 2705; D 3205; D 3525; D 3545; D 4525; D 4545; D 6005; D 7505; Docustation 10105; Docustation 10508; Docustation 10512; Docustation 10518; Docustation 2200 Series; Docustation 2212; Docustation 2238; Docustation 2700 Series; Docustation 2712; Docustation 2738; Docustation 3212; Docustation 3238; Docustation 3502; Docustation 3508; Docustation 3518; Docustation 3532; Docustation 3545; Docustation 4502; Docustation 4508; Docustation 4518; Docustation 4532; Docustation 6000 Series; Docustation 6002; Docustation 6008; Docustation 7500 Series; Docustation 7502; Docustation 7508; Docustation DSM 622; Docustation DSM 627; Docustation DSM 632; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 735; Docustation DSM 735 E; Docustation DSM 745; Docustation DSM 745 E; Docustation MP 5500; Docustation MP 6000; Docustation MP 6500; Docustation MP 7000; Docustation MP 7500; Docustation MP 8000; Docustation DSM 620 Series; Docustation DSM 651; Docustation DSM 660; Docustation DSM 675; Docustation DSM 775; DSC 224; DSC 232; DSC 38; DSC 38 MF; DSC 38 U; MP 2550 B; MP 3300 Series; MP 3350; MP 3350 B; MP 5500; MP 6000; MP 6500; MP 7000; MP 7500; MP 8000; MP C 3003 SP; MP C 3503 SP; MP C 4503 a sp; MP C 4503 sp; MP C 5503 a sp; MP C 5503 sp; MP C 6003 sp; P 7575; SP 8100 DN; SP 9100 DN
Infotec:
4353 MF; 4452 MF; 4453 MF; IP 280; Aficio SP 9100 DN; IPC 3500 Series; IPC 3535; IPC 3535 E; IS 2022; IS 2027; IS 2032; IS 2035; IS 2045; IS 2060; IS 2075; IS 2090; IS 2105; IS 2122; IS 2127; IS 2132; IS 2135; IS 2145; IS 2151; IS 2160; IS 2175; IS 2235; IS 2245; IS 2255; IS 2265; IS 2275; IS 2435; IS 2445; ISC 1024; ISC 1032; ISC 1032 C; ISC 824; MP 2550; MP 3300 Series; MP 3350; MP 3350 B; MP 3550; MP 6000; MP 6000 Series; MP 6001; MP 7000; MP 7000 Series; MP 7001; MP 8000; MP 8000 Series; MP 8001; MP 9001
Sindoh:
Aficio 1200 Series; Aficio 1224 C; Aficio 1232 C; Aficio 2022; Aficio 2027; Aficio 2032; Aficio 2045 E; Aficio 2060; Aficio 2075; Aficio 3000 Series; Aficio 3035; Aficio 3045
Lanier:
2138 C; 2138 CMF; 5622; 5627; 5632; L 2800 Series; L 2851 B; L 2851 Series; L 2851 SP; L 2851 SPF; L 3300 Series; L 3351 B; L 3351 Series; L 3351 SP; L 3351 SPF; LD 024 C; LD 032 C; LD 035; LD 045; LD 060; LD 075; LD 122; LD 124 C; LD 127; LD 132; LD 132 C; LD 135; LD 145; LD 151; LD 160; LD 170; LD 170 Series; LD 175; LD 260; LD 270; LD 280; LD 360; LD 360 SP; LD 370; LD 370 SP; LD 380; LD 380 Series; LD 380 SP; LD 420 Series; LD 425; LD 425 B; LD 425 SP; LD 425 SPF; LD 433; LD 433 B; LD 433 SP; LD 433 SPF; LD 528; LD 533; LP 275 HDN; MP 2352 sp; MP 2800 Series; MP 2852; MP 2852 SP; MP 3300 Series; MP 3352; MP 3352 SP; MP 6002; MP 6002 SP; MP 7502; MP 7502 SP; MP 9002; MP 9002 sp; MP C 3003; MP C 3003 sp; MP C 3004 SP; MP C 3004 SP TE; MP C 3503; MP C 3503 sp; MP C 4503; MP C 4503 Series; MP C 4503 SP; MP C 4503 SP TE; MP C 4504; MP C 4504 ex TE; MP C 4504 Series; MP C 4504 SP; MP C 5503; MP C 5503 sp; MP C 5504; MP C 5504 A SP; MP C 5504 Af; MP C 5504 Series; MP C 5504 SP; MP C 6003; MP C 6003 Series; MP C 6003 SP; MP C 6003 SP TE; MP C 6004; MP C 6004 ex TE; MP C 6004 Series; MP C 6004 SP
Danka:
IS 2022; IS 2027; IS 2032; IS 2200 Series; IS 2255; IS 2265; IS 2275; ISC 1000 Series; ISC 1024; ISC 1032
Gestetner:
Docustation 10105; Docustation 10512; Docustation 2212; Docustation 2712; Docustation 3212; Docustation 3502; Docustation 3532; Docustation 4502; Docustation 4532; Docustation 6002; Docustation 7502; Docustation DSM 620 Series; Docustation DSM 622; Docustation DSM 627; Docustation DSM 632; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 651; Docustation DSM 660; Docustation DSM 675; Docustation DSM 735; Docustation DSM 745; Docustation MP 5500; Docustation MP 6500; Docustation MP 7500; DSC 224; DSC 232; DSC 38; DSC 38 MF; P 7575
Infoprint Solutions Company:
Infoprint 2060; Infoprint 2060 ES; Infoprint 2075 ES
MB Inc:
345; 738; 8122; 8124 C; 8132 C; 8160; 8175; 9122; 9135; 9145
IBM:
Infoprint 2060; Infoprint 2060 ES; Infoprint 2075 ES
Weitere Suchbegriffe: RICOH Heftklammern Refill Typ K
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,18*
€ 18,03*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 37,85*
€ 49,91*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,07*
€ 68,39*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 54,44*
€ 70,26*
Lager 417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,05*
€ 83,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 417
Versand: Lager 417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 140,00*
€ 2,50*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 417
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,26*
Ähnlich
Ricoh
841817
ab € 55,54*
Ähnlich
Ricoh
841820
ab € 83,70*
Ähnlich
Ricoh
841853
ab € 34,36*
Ähnlich
Ricoh
841854
ab € 68,92*
Ähnlich
Ricoh
841855
ab € 61,54*
Ähnlich
Ricoh
841856
ab € 69,10*
Ähnlich
Ricoh
842116
ab € 47,55*
Ähnlich
Ricoh
D2392240
ab € 346,40*
Ähnlich
Ricoh
D2422241
ab € 440,92*
Ähnlich
WhiteBox
841817
ab € 24,87*
Ähnlich
WhiteBox
841818
ab € 26,45*
Ähnlich
WhiteBox
841819
ab € 28,85*
Ähnlich
WhiteBox
841820
ab € 26,43*
Ähnlich
WhiteBox
841853
ab € 31,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.