Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift 1 SF114-34 - Intel Pentium Silver N6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     416-88546712_1
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.A76EV.007-Mercateo
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

Acer Swift 1 SF114-34 - Intel Pentium Silver N6000

1.1 GHz, UHD Graphics - 8 GB RAM - 128 GB eMMC - 35.6 cm (14")

Produktinformationen:

  • Refurbished, ohne Betriebssystem
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP geöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 225,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
FPC04902BP-Mercateo
€ 178,26*
Sonstiges
LG
34WL500-B-Mercateo
€ 113,70*
Sonstiges
Microsoft
AI5-00031-Mercateo
€ 1.178,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.