Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LIFEBOOK A3510 - Core i3 1005G1 / 1.2 GHz - kein Betriebssystem - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LIFEBOOK A3510 - Core i3 1005G1 / 1.2 GHz - kein Betriebssystem - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Fujitsu LIFEBOOK A3510 - Core i3 1005G1 / 1.2 GHz - kein Betriebssystem - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Artikel-Nr.:
     416-86362076_2
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FPC04902BP-Mercateo
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops

Fujitsu LIFEBOOK A3510 - Core i3 1005G1 / 1.2 GHz - kein Betriebssystem - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz

kein Betriebssystem - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz

Produktinformationen:

  • Produktabmessungen: 24,4 x 36,1 x 2,39 cm; 1,9kg
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP ungeöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
FPC04902BP-Mercateo
€ 127,33*
Sonstiges
HP
2817126-Mercateo
€ 203,24*
Sonstiges
LG
34WL500-B-Mercateo
€ 113,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.