Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CSR272140R0105 - FI/LS-Schalter 10kA, 2P, Typ A, B 10, 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2CSR272140R0105 - FI/LS-Schalter 10kA, 2P, Typ A, B 10, 10mA
Artikel-Nr.:
     416-83075223_1
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR272140R0105-Mercateo
EAN/GTIN:
     8012542124856
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

2CSR272140R0105 - FI/LS-Schalter 10kA, 2P, Typ A, B 10, 10mA

Produktinformationen:

  • Reihe = System M Pro
  • Serie = DS202C
  • Strom = 10A
  • Auslöseempfindlichkeit = 10mA
  • Polzahl = 2
  • Montageart = DIN-Hutschiene
  • Erdleckschutztyp = A
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP geöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.