Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Latzhose zink/schwarz Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Latzhose zink/schwarz Gr. 98
Norit Latzhose zink/schwarz Gr. 98
Norit Latzhose zink/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6526098
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6526098
EAN/GTIN:
     4030913971247
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen
  • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach
  • Träger mit elastischem Gummieinsatz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Reflexapplikationen
  • Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert

Material:

  • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Verstärkung: 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/schwarz
Größe:
98
Typ:
Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 42,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,25*
€ 42,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,62*
€ 42,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,88*
€ 44,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,71*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6520024
ab € 31,04*
Ähnlich
Planam
6521024
ab € 31,24*
Ähnlich
Planam
6522024
ab € 31,22*
Ähnlich
Planam
6523024
ab € 31,14*
Ähnlich
Planam
6524024
ab € 31,24*
Ähnlich
Planam
6525024
ab € 31,04*
Ähnlich
Planam
6526024
ab € 31,21*
Ähnlich
Planam
6526025
ab € 31,24*
Ähnlich
Planam
6526026
ab € 31,09*
Ähnlich
Planam
6526027
ab € 31,26*
Ähnlich
Planam
6526028
ab € 31,23*
Ähnlich
Planam
6526029
ab € 31,29*
Ähnlich
Planam
6526042
ab € 31,16*
Ähnlich
Planam
6526044
ab € 31,07*
Ähnlich
Planam
6526046
ab € 31,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.