Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Bundhose kornblau/schwarz Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Bundhose kornblau/schwarz Gr. 60
Norit Bundhose kornblau/schwarz Gr. 60
Norit Bundhose kornblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6402060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6402060
EAN/GTIN:
     4030913960647
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen
  • doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen
  • Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert

Material:

  • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Verstärkung: 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarz
Größe:
60
Typ:
Bundhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,59*
€ 36,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,82*
€ 36,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 37,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,22*
€ 37,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,65*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402042
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6402044
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6402046
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6402048
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6402050
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6402052
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6402054
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6402056
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
6402058
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
6402062
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
6402064
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
64020102
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
64020106
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
64020110
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.