| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla3002025 Herst.-Nr.: 3002025 EAN/GTIN: 4030913984476 |
| |
|
| | |
| Sicherheit, Qualität und Tragekomfort sind die PLANAM Standards für den Bereich der Arbeitskleidung. Die Erfahrung haben wir genutzt, um einen ersten Baustein für das Sortiment Casual zu setzen. Die Easy Bundhose bietet hohen Tragekomfort und einen legeren Style mit einigen praktischen Details in dezentem Design. So sind Sie auch nach Feierabend gut gekleidet. - Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material: - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- ca. 285 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | 25 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,84* | € 22,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,02* | € 22,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,60* | € 23,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,86* | € 24,93* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,94* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|