Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Bundjacke marine/rot Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Bundjacke marine/rot Gr. 25
Basalt Bundjacke marine/rot Gr. 25
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2812025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2812025
EAN/GTIN:
     4030913926155
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Arbeitskleidung ist längst nicht mehr nur praktisch. Bei der neuen Basalt Arbeitskleidung hat PLANAM modernes Design mit hochwertigenMaterialien kombiniert. Das leichte Mischgewebe in Ripstop-Optik ist strapazierfähig und betont das moderne Design. Die dezente Zweifarbigkeitmacht die Innovation zum Eyecatcher. Großzügige Taschen bieten viel Platz um alle notwendigen Utensilien zu verstauen. Diverse Verstellmöglichkeitenund die komfortablen elastischen Einsätze im Bund unterstreichen die optimale Passform. Somit ist die Basalt Arbeitskleidung in jeder Arbeitssituation komfortabel und bequem. Die Applikationen aus 3M™ Scotchlite™ 8910 sorgen auch im Dunkeln für gute Sichtbarkeit und zusätzliche Sicherheit. Selbstverständlich sind die Basalt Bund- und Latzhose in Verbindung mit dem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1, zertifiziert. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex Standard 100 garantiert, dass Basalt Bekleidung gesundheitlich unbedenklich ist.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Umlegekragen
  • Bundweite mit Druckknopf verstellbar
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung

Material:

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/rot
Größe:
25
Typ:
Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,24*
€ 28,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 29,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 29,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,32*
€ 29,39*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,56*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811024
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2812024
ab € 20,26*
Ähnlich
Planam
2812026
ab € 20,23*
Ähnlich
Planam
2812027
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2812028
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2812029
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2812042
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2812044
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2812046
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2812048
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
2812050
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2812052
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2812054
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2812056
ab € 22,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.