Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose VISLINE zink/orange/schiefer Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose VISLINE zink/orange/schiefer Gr. 56
Latzhose VISLINE zink/orange/schiefer Gr. 56
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2430056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2430056
EAN/GTIN:
     4030913878089
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose

Wenn Sie sich für Ihre Berufsbekleidung modisches Design und Sicherheit in einem wünschen, dann ist die Visline-Kollektion von PLANAM eine gute Wahl. Die dreifarbige Optik verleiht der Kleidung eine frische, modische Note und die innovativen Design-Applikationen aus Warnschutzgewebe sorgen für gute Sichtbarkeit. So sind Sie auch bei diffusem Licht besser sichtbar. Doch damit nicht genug: Die kratzfreie Ausführung, die hohe Strapazierfähigkeit mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten, die praktische Handytasche an allen Artikeln und das breit gefächerte Größenangebot garantieren zusätzlich ein großes Plus an Qualität und Tragekomfort. Typisch PLANAM! Hinweis: Die Visline-Bekleidung ist keine Warnschutzbekleidung nach EN 471.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Maßstabtasche, Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz und Sicherheitsschnalle
  • zertifizierter Knieschutz in Verbindung mit einem Planam Kniepolster Art.Nr.: planam9901027
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/orange/schiefer
Größe:
56
Typ:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 31,39*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,96*
€ 32,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,65*
€ 33,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,18*
€ 33,52*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,26*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,2434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,1843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2430024
ab € 20,68*
Ähnlich
Planam
2430025
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2430026
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2430027
ab € 20,64*
Ähnlich
Planam
2430028
ab € 20,65*
Ähnlich
Planam
2430029
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2430030
ab € 20,66*
Ähnlich
Planam
2430038
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2430040
ab € 20,59*
Ähnlich
Planam
2430042
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
2430044
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2430046
ab € 20,68*
Ähnlich
Planam
2430048
ab € 20,63*
Ähnlich
Planam
2430050
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2430052
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.