Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. 65
Latzhose HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. 65
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2332065
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332065
EAN/GTIN:
     4030913888446
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Maßstabtasche und Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz und Steckschnalle
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
65
Typ:
Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,92*
€ 31,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,94*
€ 32,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,90*
€ 32,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,14*
€ 34,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,34*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,95*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,85*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,96*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.