Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Bundhose HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Bundhose schiefer/schwarz/rot Gr. 40
Damen Bundhose schiefer/schwarz/rot Gr. 40
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2329040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2329040
EAN/GTIN:
     4030913924274
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Handytasche und doppelte Maßstabtasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Gummizug im Bund hinten
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • Hammerschlaufe

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
40
Typ:
Damen Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,38*
€ 21,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 22,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,01*
€ 22,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,60*
€ 24,29*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,08*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2329034
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
2329036
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
2329038
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2329042
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2329044
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2329046
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2329048
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
2329050
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
2329052
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2329054
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.