Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose HIGHLINE beige/braun/zink Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose HIGHLINE beige/braun/zink Gr. 46
Bundhose HIGHLINE beige/braun/zink Gr. 46
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2324046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2324046
EAN/GTIN:
     4030913070513
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Maßstabtasche
  • Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
beige/braun/zink
Größe:
46
Typ:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 22,20*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 22,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,31*
€ 22,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,76*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,68*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2324
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2324024
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
2324025
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2324026
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2324027
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2324028
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2324029
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2324030
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2324038
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2324040
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2324042
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2324044
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2324050
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2324052
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
2324054
ab € 15,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.