| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla2215064 Herst.-Nr.: 2215064 EAN/GTIN: 4030913950273 |
| | |
|
| | |
| Planam Funktionswäsche Set 180 - praktisch mit hohem Tragekomfort. Produktbeschreibung: - Shirt: Rundhalsausschnitt, Ärmelbündchen, Kontrastnähte
- Hose: Gummizug im Bund, Bündchen an den Beinen, Eingriff, Kontrastnähte
- leichte Viskosemix
- bietet angenehmes Körperklima
Material: - 65 % Polyester, 35 % Viskose, ca. 180 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXXL | Typ: | Unterwäsche-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,52* | € 24,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,56* | € 25,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,23* | € 25,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,57* | € 25,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 22,41* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|