| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla2215060 Herst.-Nr.: 2215060 EAN/GTIN: 4030913950266 |
| | |
|
| | |
| Planam Funktionswäsche Set 180 - praktisch mit hohem Tragekomfort. Produktbeschreibung: - Shirt: Rundhalsausschnitt, Ärmelbündchen, Kontrastnähte
- Hose: Gummizug im Bund, Bündchen an den Beinen, Eingriff, Kontrastnähte
- leichte Viskosemix
- bietet angenehmes Körperklima
Material: - 65 % Polyester, 35 % Viskose, ca. 180 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL | Typ: | Unterwäsche-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,95* | € 22,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,13* | € 23,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,60* | € 23,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,92* | € 23,42* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,26* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|