Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose CANVAS schwarz/schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose CANVAS schwarz/schwarz Gr. 50
Bundhose CANVAS schwarz/schwarz Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2124050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124050
EAN/GTIN:
     4030913039862
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

So unterschiedlich die Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen, so wichtig ist eine Arbeitskleidung, die individuell auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten ist. Für eine extreme Beanspruchung und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist dann das PLANAM Arbeitsschutz-Sortiment CANVAS 320 erste Wahl – eine Markenkollektion, die höchsten Qualitätsansprüchen mehr als gerecht wird: Canvas 320 – das innovative Gewebe: besonders strapazierfähig, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt, Cordura – die spezial-beschichtete Hochleistungsfaser an besonders beanspruchten Stellen: reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, schmutz- und wasserabweisend für ein pflegeleichtes Handling, Reflexbiesen aus 3M Scotchlite – die integrierte Sicherheit: Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schlechter Witterung reduziert die Unfallgefahr, Ergänzend: das praktische Zubehör, z.B. Handytaschen bei allen Modellen.

  • Knietaschen aus Cordura
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und an den Taschenpatten
  • doppelte Maßstabtasche aus Cordura
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen und aufgesetzter Handytasche
  • Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
  • soft ausgerüstet
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²
  • Verstärkungen: 100 % Nylon Original Cordura® mit Original-Spezialbeschichtung
  • Leinwandbindung
  • Flächengewicht ca. 310 g/m²
  • Cordura ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
50
Typ:
Bundhose
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,00*
€ 23,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 23,56*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,64*
€ 23,66*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,54*
€ 24,25*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,87*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,48*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.