Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke BW 270 hydronblau Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke BW 270 hydronblau Gr. 56
Bundjacke BW 270 hydronblau Gr. 56
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1551056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1551056
EAN/GTIN:
     4030913023793
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BW 270 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 270 g/m². Die Modelle der Kollektion sind echte Multitalente und begeistern mit Qualität, Passform und Ausstattung in jeder Branche. Und das zu einem Preis, der beweist, dass gute Qualität nicht teuer sein muss. Überzeugen Sie sich selbst!

Besonderes Merkmal ist die Verarbeitung eines echten Naturproduktes. Profitieren Sie von den einzigartigen Eigenschaften der Baumwolle: Das schadstoffarm gefertigte Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26330, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser natürlichen Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist.

  • Umlegekragen
  • 2 verstärkte Seitentaschen
  • 2 verstärkte Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 270 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
56
Typ:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,99*
€ 21,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 22,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 22,32*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,83*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1551044
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1551046
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1551048
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1551050
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1551052
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1551054
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1551058
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
1551060
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
1551062
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
1551064
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
1551090
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1551094
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1551098
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.