Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel MG 260 grau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel MG 260 grau Gr. 54
Berufsmantel MG 260 grau Gr. 54
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0855054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0855054
EAN/GTIN:
     4030913855547
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • 1 verstärkte Brusttasche
  • 2 verstärkte Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
54
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 25,24*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,81*
€ 25,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,66*
€ 26,35*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,05*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0851024
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0852024
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0853024
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0854024
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
0855024
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
0855025
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0855026
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0855027
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0855028
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
0855029
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0855042
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0855044
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0855046
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0855048
ab € 17,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.