Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 260 kornblau Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose MG 260 kornblau Gr. 29
Latzhose MG 260 kornblau Gr. 29
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0830029
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0830029
EAN/GTIN:
     4030913830292
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • 1 doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solidem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
29
Typ:
Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,76*
€ 27,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 28,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,68*
€ 28,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 28,51*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,34*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,79*
Ähnlich
Planam
0830025
ab € 19,85*
Ähnlich
Planam
0830026
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0830027
ab € 19,94*
Ähnlich
Planam
0830028
ab € 19,94*
Ähnlich
Planam
0830042
ab € 19,85*
Ähnlich
Planam
0830044
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0830046
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0830048
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0830050
ab € 19,90*
Ähnlich
Planam
0830052
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
0830054
ab € 19,80*
Ähnlich
Planam
0830056
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
0830058
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
0830060
ab € 21,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.