Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 260 kornblau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke MG 260 kornblau Gr. 54
Bundjacke MG 260 kornblau Gr. 54
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0810054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0810054
EAN/GTIN:
     4030913810546
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten
  • 2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 1 Tasche auf dem linken Ärmel
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
54
Typ:
Bundjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 23,81*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,11*
€ 23,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,07*
€ 25,36*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0810025
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0810026
ab € 16,76*
Ähnlich
Planam
0810027
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0810028
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0810029
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0810042
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0810044
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0810046
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810048
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0810050
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
0810052
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0810056
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
0810058
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
0810060
ab € 18,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.