Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle OPUS bleu schwarz/blau Gr. 35-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle OPUS bleu schwarz/blau Gr. 35-49
Einlegesohle OPUS bleu schwarz/blau Gr. 35-49
Artikel-Nr.:
     415AS-le9909-35_49
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Diese Einlegesohle unterstützt Füße mit zu flachem Längsgewölbe (Senkfuß) und garantiert zusätzlich eine komfortable Dämpfung von Füßen und Wirbelsäule.

Produktbeschreibung:

  • Einlegesohle zur Unterstützung des Fußgewölbes : in drei verschiedenen Höhen FLACH I NORMAL I HOCH
  • hervorragende Dämpfung : sorgt für weniger Ermüdung und entlastet den Rücken spürbar
  • anatomisch geformte Sohle : Das natürliche Abrollen wird gefördert und unterstützt
  • ESD-Standard : ermöglicht das Arbeiten in elektrostatisch sensiblen Bereichen
  • hautfreundliche Materialien : für verbesserte Atmungs-aktivität und Feuchtigkeitstransport
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
35-49
Typ:
Einlegesohlen
Weitere Suchbegriffe: lemaitre einlegesohle, einlegesohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
ab € 16,18*
Ähnlich
Lemaitre
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.