Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMORYfoam-Einlegesohle schwarz Gr. 35-50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MEMORYfoam-Einlegesohle schwarz Gr. 35-50
MEMORYfoam-Einlegesohle schwarz Gr. 35-50
Artikel-Nr.:
     415AS-le9907-35_50
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Die weiterentwickelte Einlegesohle wird aus 100% antistatischem TITAN-Schaum gefertigt. Der Komfort Ihrer Füße in Ihren Sicherheitsschuhen verbessert sich spürbar – dank des neuen antistatischen TITAN Schaums.

Produktbeschreibung:

  • TITAN = 100% antistatischer Schaum, geeignet für ESD-Schuhe
  • offenporiges Material, das sich durch extrem hohe Atmungsaktivität auszeichnet
  • Hochleistungsschaum in Bezug auf Komfort, Festigkeit und Haltbarkeit
  • zusätzliche Fersenpolsterung
  • passt sich dem Fuß perfekt an
  • Einlegesohle mit antistatischen Stoffen – speziell für alle aktuellen Vorschriften entwickelt, um orthopädischen Problemen vorzubeugen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
35-50
Typ:
Einlegesohlen
Weitere Suchbegriffe: lemaitre einlegesohle, einlegesohle, lemaitre, Ristschutz, Socke, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,80*
€ 19,992
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.