Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le911-49 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237153890494 |
| | |
|
| | |
| Lemaitre ANDY LOW S3. Schmaler Fuß? Breiter Fuß? Nicht alle Füße sind gleich und nichts ist schlimmer, als an langen Arbeitstagen im - falschen Schuh - zu stecken. Beim Andy Low hast Du die Möglichkeit zwischen normaler und weiter Passform zu wählen mit dem Mehrweitensystem. Wähle also zwischen Andy Low L oder XXL den passenden Schuh für Dich und Deine MitarbeiterInnen! Produktbeschreibung: - Mehrweitensystem: wähle zwischen L (le910) oder XXL (le911)
- Obermaterial 2,2mm Rindsleder, glatt
- Innenfutter: Textil abriebfest
- Schaftrand: gepolstert
- Einlegesohle: Germax Textil
- Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
- Laufsohle: PU/PU
- Farbe: schwarz mit blauchen Besätzen
- antistatisch
- durchtrittshemmende Zwischensohle
- rutschhemmend (SRC)
- schockabsorbierend
- Zehenschutzkappe Stahl
- atmungsaktiv
- Verschlußelement: Ösen
Einsatzgebiete: - Indoor-Bereich mit langen Einsatz auf harten Laufflächen
- Bau/Straßenbau
- Druckindustrie
- Elektroindustrie
- Gastronomie
- Gebäudereinigung
- Handwerk
- Klimatechnik
- Lebensmittelindustrie
- Maschinenbau
- Medizintechnik, Labore
- Pharmaindustrie
- Transport, Lager, Logistik
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 49 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S3 | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Stahl | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 src lemaitre, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,83* | € 51,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 45,20* | € 60,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 52,08* | € 76,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|