Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le8117-45 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237154519455 |
| | |
|
| | |
| Der graue Sicherheitshalbschuh EDEN GRIS S3S mit grünen Akzenten ist ein ökologisch gestalteter Sicherheitsschuh, denn er wird aus mehr als 25% recycelten oder zurückgewonnenen Materialien und Komponenten gefertigt. Sein Polyester-Obermaterial besteht aus 90% recyceltem PET und wasserabweisender Mikrofaser in Veloursoptik. Es ist extrem leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb. Produktbeschreibung: - Obermaterial: wasserabweisende Mikrofaser mit Velourseffektund 90% recyceltes PET-Textil
- Zunge : wasserabweisende Mikrofaser und Textil aus 90% recyceltem PET
- Innenfutter : 61% recyceltes Material (Bambus & recyceltes Polyester)
- MEMORYfoam by LEMAITRE : antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
- ökologisch gestalteter Sicherheitsschuh aus > 25% recycelten oder rückgewonnenen Materialien und Komponenten (ISO-Norm 14021:2016)
- Sohle CARBON LSG PU mit Mono-Dichte antistatisch
- Sohle getestet und zertifiziert auf die Anforderung der zusätzlichen Rutschfestigkeit SR nach der neuen Norm 20345: 2022
- 100% metallfrei: ideal in Bereichen mit Metalldetektoren
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- Zwischensohle : 78% recyceltes, hochfestes Verbundtextil, Typ PS (neuer Standard,Test mit 3mm Spitze)
Einsatzgebiete: Bereiche mit Metalldetektoren, Handwerk, Dienstleistungsunternehmen, Management, Logistik, Kundendient, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 45 | Rutschfestigkeit: | SR | Sicherheitsklasse: | S3S | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Fiberglas | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 45, halbschuhe, halbschuh grau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,25* | € 84,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,90* | ab € 80,71* | € 102,16* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 92,09* | € 129,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|