Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe Anton low S3 ESD schwarz / blau Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuhe Anton low S3 ESD schwarz / blau Gr. 42
Halbschuhe Anton low S3 ESD schwarz / blau Gr. 42
Kappe Aluminium
ESD-Schuh
Durchtrittsichere Synthetik-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le8111-42
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237154476420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ANTON LOW S3 ESD - der robuste Industrie-Halbschuh der LEVEL2-Kollektion.

Produktbeschreibung:

  • ESD-Schuh, elektrischer Widerstand geringer als 35 MO
  • hochgezogene Ferse für mehr Stabilität
  • innovative Level2-Sohle für extra gute Stoßdämpfung und besonderen Komfort
  • weiches und atmungsaktives 3D-Mesh für ein angenehmes Gefühl von Frische
  • angespritzter Spitzenschutz
  • ESD-Sicherheit
  • Obermaterial: robustes Rindsleder
  • Innenfutter: 3D-Mesh
  • Sohle: Level2 / 2PU
  • Zehenkappe: Aluminium
  • Zwischensohle: Fibre-LS (metallfrei)

Einsatzgebiete:

  • INNENBEREICH und AUßENBEREICH
  • Lager, Logistik, Handwerk, Autoindustrie und Maschinenbau

Achtung:

  • ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Aluminium
Zwischensohle:
durchtrittsichere Gewebesohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 47,19*
€ 62,41*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 56,63*
€ 74,26*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,21*
€ 93,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,66*
€ 111,4554
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,61*
€ 109,0159
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,37*
€ 100,4003
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,81*
€ 93,7839
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,80*
€ 83,062
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 65,21*
€ 77,5999
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.