Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe Bolt S3 ESD schwarz Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Bolt S3 ESD Gr. 36
Halbschuh Bolt S3 ESD Gr. 36
Lemaitre sporty Sohle
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
ESD-Schuh
Artikel-Nr.:
     415AS-le8095-36
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237154268360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sportlich und sicher kommt der BOLT S3 ESD daher.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • ESD-Sicherheitsschuh verfügt über einen Widerstand von < 35 MO
  • Mikrofaser
  • abriebfestes Textilinnenfutter
  • zusätzlicher Gummizug, auch als Slipper nutzbar
  • durchtrittsichere Gewebeeinlage "Fibre-LS"
  • Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
  • Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
  • metallfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Stahl
Zwischensohle:
durchtrittsichere Gewebesohle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 44,16*
€ 58,23*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 52,50*
€ 68,72*
12 Tage
2
€ 4,99*
ab € 66,93*
€ 86,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,75*
€ 86,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,81*
€ 103,3039
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,58*
€ 100,6502
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,30*
€ 88,417
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.