Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le8076-39 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237154417393 |
| | |
|
| | |
| Lemaitre RINGO S3 ESD SRC, mit Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen. Der RINGO S3 ESD SRC verfügt über einen eingearbeiteten Absatz für Tätigkeiten auf Leitern.Statt herkömmlichem Obermaterial wie Leder oder Mikrofaser bekam diese neue Schöpfung aus dem Hause LEMAITRE eine ganz andere Art von Mantel - PUTEK!PUTEK ist ein innovatives, extrem strapazierfähiges Material. Es kombiniert hohen Schutz mit extremer Leichtigkeit, ohne dabei an Robustheit des Gewebes einzubüßen. Ebenso weist PUTEK eine deutlich höhere Abriebsfestigkeit auf, als alle bisher eingesetzten Materialen. Nicht zu vergessen sind auch weitere vorteilhafte Eigenschaften wie Wasserbeständigkeit, Atmungsaktivität und extreme Flexibilität.Weil Qualität und Sicherheit für Dich bei der Arbeit ein MUSS sind! Produktbeschreibung: - ESD-Schuh,elektrischer Widerstand geringer als 35 MO
- hochgezogene Ferse für mehr Stabilität
- innovative Genesis-Sohle für Stoßdämpfung und Komfort
- weiches und atmungsaktives 3D-Mesh für ein angenehmes Gefühl von Frische
- Stoßschutz an der Spitze für längere Haltbarkeit bei knienden Tätigkeiten
- ESD-Sicherheit
- Zunge: hochreißfestes Textil
- Obermaterial: Polyurethan / Polyurethan (Putek)
- Innenfutter: textiles 3D-Mesh
- Sohle: Genesis / 2PU, für Innen- und Stadtböden konzipiert, besonders flexibel und haltbar
- Zehenkappe: Aluminium
- Zwischensohle: Fibre-LS (metallfrei)
Einsatzgebiete: - INNENBEREICH und AUßENBEREICH
- Automobilindustrie,Bau,Straßenbau,Chemische Industrie,Gartenbau,Gebäudereinigung etc.
Achtung: - ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD | Farbe: | schwarz | Größe: | 39 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S3 | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Aluminium | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 gr. 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,96* | € 68,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 62,36* | € 80,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 71,26* | € 101,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|