Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel knöchelhoch PB 94c S3 CI HRO schwarz Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel knöchelhoch PB 94c S3 CI HRO Gr. 47
Stiefel knöchelhoch PB 94c S3 CI HRO Gr. 47
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Metall-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le8020-47
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250965411878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Stark, stärker, am Stärksten - Stärke wo sie gebraucht wird verspricht der knöchelhohe S3-HRO-Sicherheitsstiefel PB94C S3 HRO!

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • Vollnarben-Barton-Druck-Büffelleder mit besonderen hitzebeständigen Eigenschaften
  • feuchtigkeitstransportierendes Textil
  • Stahleinlage
  • kälteisolierend
  • Double-Density-Rubber-Sohle: Gummiisolierung mit antistatischen Eigenschaften, Stoßdämpfung, Hitzebeständigkeit bis 300 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
CI HRO
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Stiefel
Zehenkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Stahlsohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,01*
€ 109,4919
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,59*
€ 106,6121
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,62*
€ 100,6978
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,32*
€ 94,3908
pro Paar
ab 20 Paar
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,75*
€ 75,8625
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
811636
ab € 42,05*
Ähnlich
Lemaitre
811538
ab € 42,13*
Ähnlich
Lemaitre
732538
ab € 48,24*
Ähnlich
Lemaitre
802036
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.