Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel knöchelhoch PB 94c S3 CI HRO schwarz Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel knöchelhoch PB 94c S3 CI HRO Gr. 36
Stiefel knöchelhoch PB 94c S3 CI HRO Gr. 36
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Synthetik-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le8020-36
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250965411762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Stark, stärker, am Stärksten - Stärke wo sie gebraucht wird verspricht der knöchelhohe S3-HRO-Sicherheitsstiefel PB94C S3 HRO!

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • Vollnarben-Barton-Druck-Büffelleder mit besonderen hitzebeständigen Eigenschaften
  • feuchtigkeitstransportierendes Textil
  • Stahleinlage
  • kälteisolierend
  • Double-Density-Rubber-Sohle: Gummiisolierung mit antistatischen Eigenschaften, Stoßdämpfung, Hitzebeständigkeit bis 300 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
CI HRO
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Stiefel
Zehenkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Stahlsohle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,28*
€ 61,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,46*
€ 91,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,51*
€ 108,8969
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,26*
€ 106,2194
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,85*
€ 100,9715
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,54*
€ 94,6526
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,46*
€ 75,5174
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
811636
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.