Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomex-Rundsenkel schwarz 120 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nomex-Rundsenkel schwarz 120 cm
Nomex-Rundsenkel schwarz 120 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-le2940-120
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel

Die Nomex-Rundsenkel sind verwendbar zum sporadischen Schweißen mit "normalen" Sicherheitsschuhen.

Produktbeschreibung:

  • flammhemmend
  • nicht brennend
  • nicht schmelzend
  • beständig gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
120 cm
Typ:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitsschuh, Halbschuh, Hochschaftsicherhei, Sandale, Schnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Stiefel, Winterstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.