Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomex-Rundsenkel schwarz 90 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nomex-Rundsenkel schwarz 90 cm
Nomex-Rundsenkel schwarz 90 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-le2940-90
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 90cm

Die Nomex-Rundsenkel sind verwendbar zum sporadischen Schweißen mit "normalen" Sicherheitsschuhen.

Produktbeschreibung:

  • flammhemmend
  • nicht brennend
  • nicht schmelzend
  • beständig gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
90 cm
Typ:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm, Arbeitsschuh, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitsschuh, Halbschuh, Hochschaftsicherhei, Sandale, Schnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Stiefel, Winterstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,10*
€ 4,879
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,50*
€ 4,165
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.