Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre-Socke Lemat schwarz/grau/rot Gr. 40 - 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lemaitre-Socke Lemat schwarz/grau/rot Gr. 40 - 42
Lemaitre-Socke Lemat schwarz/grau/rot Gr. 40 - 42
Artikel-Nr.:
     415AS-le2911-40_42
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Warme, dicke Socke für den Einsatz im Baugewerbe und in Grünanlagen. Geeignet für landwirtschaftliche und gärtnerische Tätigkeiten. Gute Wärmeisolierung für Arbeiten im Freien.

Produktbeschreibung:

  • ABLEITUNG VON SCHWEISS: Kombination aus PES Coolmax® und Wolle transportiert den Schweiß nach außen und bietet gleichzeitig eine hervorragende Wärmeisolierung, diese Mischung wird im Wintersport verwendet und ist für ihre Wirksamkeit bekannt
  • KOMFORT: weniger Hautirritationen dank des verstärkten Frotteegewebes im Fersen- und Zehenbereich, halbgepolstertes Fussbett für maximalen Komfort, eine Scheuerschutzbandage schützt das Fussgewölbe und sorgt den ganzen Tag über für echte Erleichterung
  • PASSFORM: Feinripp garantiert eine perfekte Passform am Bündchen, komfortables Passformband um den Fuß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40-42
Typ:
Socken
Weitere Suchbegriffe: arbeitssocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.