Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe Viper S2 braun Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh VIPER S2 Gr. 43
Halbschuh VIPER S2 Gr. 43
Lemaitre sporty Sohle
Sicherheitsklasse S2
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
Lemaitre ParaBolic®
Artikel-Nr.:
     415AS-le1223-43
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153542430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Flexibel-leichter Veloursleder-Schuh. Geschlossene Lasche, helle Laufsohle. Der klassische Tischler-/Schreinerschuh. Für den Jeansträger ein MUSS.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S2 - wird in den Bereichen verwendet, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • abriebfestes Textilinnenfutter
  • Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
  • Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
43
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S2
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 42,12*
€ 53,74*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 57,62*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 46,37*
€ 57,89*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 48,53*
€ 60,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,24*
€ 78,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,45*
€ 93,3555
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,12*
€ 90,5828
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,60*
€ 82,824
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,87*
€ 79,5753
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.