Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le1223-42 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237153542423 |
| | |
|
| | |
| Flexibel-leichter Veloursleder-Schuh. Geschlossene Lasche, helle Laufsohle. Der klassische Tischler-/Schreinerschuh. Für den Jeansträger ein MUSS. Produktbeschreibung: - Sicherheitsklasse S2 - wird in den Bereichen verwendet, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist
- entspricht den Anforderungen der BGR 191
- 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
- abriebfestes Textilinnenfutter
- Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
- Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | 42 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S2 | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, lemaitre arbeitsschuhe brown, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 42 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,26* | € 53,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,69* | € 57,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 46,23* | € 57,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 47,61* | € 58,98* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,30* | € 78,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|