Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le1223-41 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237153542416 |
| | |
|
| | |
| Flexibel-leichter Veloursleder-Schuh. Geschlossene Lasche, helle Laufsohle. Der klassische Tischler-/Schreinerschuh. Für den Jeansträger ein MUSS. Produktbeschreibung: - Sicherheitsklasse S2 - wird in den Bereichen verwendet, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist
- entspricht den Anforderungen der BGR 191
- 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
- abriebfestes Textilinnenfutter
- Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
- Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | 41 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S2 | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,71* | € 55,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,05* | € 57,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 46,59* | € 58,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 50,20* | € 62,93* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 57,99* | € 78,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|