Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe Pegase S3 schwarz Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh PEGASE S3 Gr. 43
Halbschuh PEGASE S3 Gr. 43
Lemaitre BUSINESS Sohle
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Synthetik-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le1053-43
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153597430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Klassische Eleganz bestimmt diesen edlen Halbschuh. Der Business-Schuh, in dem mehr steckt als er vermuten läßt. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Sohle aus „Fibre-LS“.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
  • Vollleder
  • abriebfestes Textilinnenfutter
  • durchtrittsichere Gewebeeinlage "Fibre-LS"
  • metallfrei
  • Business-Sohle: dieser Sohle sieht man den Sicherheitsschuh nicht an
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Polycarbonat
Zwischensohle:
durchtrittsichere Gewebesohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,58*
€ 62,56*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,65*
€ 73,20*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,05*
€ 92,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,08*
€ 109,5752
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,11*
€ 107,2309
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,56*
€ 97,0564
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 64,05*
€ 76,2195
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.