Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneetek Daumenhandgelenkbandage S, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
KNEETEK Daumenhandgelenkbandage S | Linkes Handgelenk | selbstwärmende Handgelenkbandage mit Daumenstütze | elastische Bandage für den Daumen und das Handgelenk zur Kompression ...
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek90301
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     90301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenk-Schlauchbandage
Handgelenkbandage mit Schiene
Karpaltunnelsyndrom Bandage
Karpaltunnelsyndrombandage

Kneetek Daumen-Handgelenk-Bandage - stützender Schutz für Daumen und Handgelenk .

Produktbeschreibung:

  • für besondere Beanspruchung von Hand und Handgelenk
  • geeignet bei Sehnenscheidenentzündung
  • Erhält die Körperwärme
  • leicht selbst zu fixieren
  • bester Tragekomfort durch anschmiegsames, elastisches Material
  • Größen: S, M, L, XL, rechte Seite und linke Seite
Weitere Informationen:
Größe:
S / M
Typ:
Bandage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 11,10*
€ 16,98*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,12*
€ 18,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000374940
ab € 4,12*
Ähnlich
Kneetek
90300
ab € 11,12*
Ähnlich
Kneetek
90400
ab € 9,69*
Ähnlich
k.A.
4000374875
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.